Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON XTCE009B10T IEC-kontaktor, 9A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, 9A, Ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.5, 1 | BH8XDQ 4TYT4

EATON XTCE009B10T IEC-kontaktor, 9A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, 9A, ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.5, 1

På lager
Vare: BH8XDQ Modell: XTCE009B10TKryssreferanse: 4TYT4
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
2 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC magnetisk kontaktor
Spole volt24V AC
Konfigurasjon1Nei
Dybde2.95 "
Full Load Amps-induktiv9A
Forsterkere med full belastning22A
Høyde1.77 "
HP @ 1 fase - 120V1 / 2 hk
HP @ 1 fase - 240V1 1/2 hk
HP @ 3 fase - 208V3 hk
HP @ 3 fase - 240V3 hk
HP @ 3 fase - 480V5 hk
HP @ 3 fase - 575V7 1/2 hk
Hz50 / 60 Hz
Antall poler3
ReverseringNei
Bredde1.77 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
OpprinnelseslandRomania

Produktdetaljer:

Eaton XTCE009B10T magnetisk kontaktor er egnet for en elektrisk motor for å balansere motorens frekvensendring. Denne magnetiske kontaktoren er ideell for automatisering, generell produksjon, elektriske og elektroniske applikasjoner.

Egenskaper:

  • Den har skrueklemmer for sikker kabling, og eliminerer sjansene for gnister og brannfare.
  • Den har ikke-reverserende egenskaper for å tillate brukeren å slå PÅ/AV den tilkoblede lasten/motoren.

Kompatibelt tilbehør:

  • Effektbryterkapslinger: Disse beskyttelsesskapene kan brukes til å installere denne magnetiske kontaktoren. De beskytter den magnetiske kontaktoren mot skade.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA
  • IEC 60947
  • EN 60947

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er motorbelastningen for denne Eaton XTCE009B10T magnetiske kontaktoren?

A. Denne magnetiske kontaktoren støtter opptil 640 HK elektriske motorer.

Sp. Hvor installerer vi denne Eaton XTCE009B10T magnetiske kontaktoren?

A. Brukere kan installere denne magnetiske kontaktoren inne i en kretsbryterkapsling eller paneltavle. De elektriske ledningene kan kobles/skrues på kontaktorens terminaler.

Sp. Hva er strømstyrken til denne Eaton XTCE009B10T magnetiske kontaktoren?

A. Denne magnetiske kontaktoren er klassifisert til 9A.

Produktvarianter

ProduktModellSakHP @ 3 fase - 208VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VBreddePris
EATON XTCE007B01A IEC-kontaktor, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAG 4TYN7 XTCE007B01AIEC magnetisk kontaktor-------2 129 NOK
EATON XTCE007B01C IEC-kontaktor, 7A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm | BH8XAL 4TYN9 XTCE007B01CIEC magnetisk kontaktor-------1 755 NOK
EATON XTCE007B01E IEC-kontaktor, 7A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAV 4TYP1 XTCE007B01EIEC magnetisk kontaktor-------1 755 NOK
EATON XTCE007B01B IEC-kontaktor, 7A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAW 4TYN8 XTCE007B01BIEC magnetisk kontaktor-------2 129 NOK
EATON XTCE007B01T IEC-kontaktor, 7A, 24 Vac, 50-60 Hznc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAZ 4TYP3 XTCE007B01TIEC magnetisk kontaktor-------2 129 NOK
EATON XTCE007B01TD IEC-kontaktor, 7A, 24 Vdc, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XBA 4TYP2 XTCE007B01TDIEC magnetisk kontaktor-------2 534 NOK
EATON XTCE007B10A IEC-kontaktor, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 7A, Ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XBC 4TYP4 XTCE007B10AIEC magnetisk kontaktor-------2 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON XTCE009B10T IEC-kontaktor, 9A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, 9A, ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.5, 1
2 295 NOK / enhet