EATON WM631G Fuse Holder, 600 VAC, 30 A, Class: M, 10 AWG Wire, 1 Poles | BH7YFB

EATON WM631G sikringsholder, 600 VAC, 30 A, klasse: M, 10 AWG ledning, 1 poler

Vare: BH7YFB Modell: WM631G
293NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON WM631F Fuse Holder, 600 VAC, 30 A, Class: M, 10 AWG Wire, 1 Poles | BH7YEU WM631F234NOK
RFQ
EATON WM632F Fuse Holder, 600 VAC, 30 A, Class: M, 10 AWG Wire, 2 Poles | BH7YEV WM632F394NOK
RFQ
EATON WM633G Fuse Holder, 600 VAC, 30 A, Class: M, 10 AWG Wire, 3 Poles | BH7YEX WM633G580NOK
RFQ
EATON WM632G Fuse Holder, 600 VAC, 30 A, Class: M, 10 AWG Wire, 2 Poles | BH7YEZ WM632G472NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON WM631G sikringsholder, 600 VAC, 30 A, klasse: M, 10 AWG ledning, 1 poler
293NOK / enhet