Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON SL7-L120-W Light Module, Sl7, 70 Mm, Continuous Led, 110/120 Vac, White, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VRR 20RA17

EATON SL7-L120-W lysmodul, Sl7, 70 Mm, kontinuerlig LED, 110/120 Vac, Hvit, Ul Type 4, 4X, 13

På lager
Vare: BH6VRR Modell: SL7-L120-WKryssreferanse: 20RA17

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacklight-modul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON SL7-100-L-RG-24LED Stacklight Komplett enhet, Sl7, 70 Mm, Kontinuerlig LED, 100 Mm Rør, To moduler | BH6VNG 20PZ63 SL7-100-L-RG-24LED4 604 NOK
EATON SL7-100-L-RAG-24LED Stacklight Komplett enhet, Sl7, 70 Mm, kontinuerlig LED, 100 Mm rør, tre moduler | BH6VNP 20PZ64 SL7-100-L-RAG-24LED6 222 NOK
EATON SL7-BL230-R Lysmodul, Sl7, 70 Mm, Blinkende LED, 230/240 Vac, Rød, 2 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPB SL7-BL230-R1 667 NOK
RFQ
EATON SL7-BL230-A lysmodul, Sl7, 70 Mm, blinkende LED, 230/240 Vac, Amber, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPH SL7-BL230-A1 667 NOK
RFQ
EATON SL7-BL230-B lysmodul, Sl7, 70 Mm, blinkende LED, 230/240 Vac, Blå, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPJ SL7-BL230-B1 667 NOK
RFQ
EATON SL7-BL230-W Lysmodul, Sl7, 70 Mm, Blinkende LED, 230/240 Vac, Hvit, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VPK SL7-BL230-W1 667 NOK
RFQ
EATON SL7-BL230-Y Lysmodul, Sl7, 70 Mm, Blinkende LED, 230/240 Vac, Gul, 2 Hz, Ul Type 4, 4X | BH6VPT SL7-BL230-Y1 667 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON SL7-L120-W lysmodul, Sl7, 70 Mm, kontinuerlig LED, 110/120 Vac, Hvit, Ul Type 4, 4X, 13
1 531 NOK / enhet