Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON SL4-L24-Y Light Module, Sl4, 40 Mm, Continuous Led, 24 Vac/ Vdc, Yellow, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VML 20PZ48

EATON SL4-L24-Y lysmodul, Sl4, 40 Mm, Kontinuerlig LED, 24 Vac/ Vdc, Gul, Ul Type 4, 4X, 13

På lager
Vare: BH6VML Modell: SL4-L24-YKryssreferanse: 20PZ48
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
1 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacklight-modul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON SL4-100-L-RAG-24LED Stacklight Komplett enhet, Sl4, 40 Mm, 3 moduler, kontinuerlig LED, 100 Mm rør | BH6VJH 20PY95 SL4-100-L-RAG-24LED5 430 NOK
EATON SL4-100-L-RG-24LED Stacklight komplett enhet, Sl4, 40 Mm, 2 moduler, kontinuerlig LED, 100 Mm rør | BH6VJM 20PY94 SL4-100-L-RG-24LED4 187 NOK
EATON SL4-BL230-A lysmodul, Sl4, 40 Mm, blinkende LED, 230/240 Vac, Amber, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJX SL4-BL230-A1 540 NOK
RFQ
EATON SL4-BL230-R Lysmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkende LED, 230/240 Vac, Rød, 2 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJY SL4-BL230-R1 540 NOK
RFQ
EATON SL4-BL230-Y Lysmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkende LED, 230/240 Vac, Gul, 2 Hz, Ul Type 4, 4X | BH6VJZ SL4-BL230-Y1 540 NOK
RFQ
EATON SL4-BL230-B lysmodul, Sl4, 40 Mm, blinkende LED, 230/240 Vac, Blå, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKB SL4-BL230-B1 540 NOK
RFQ
EATON SL4-BL230-G lysmodul, Sl4, 40 Mm, blinkende LED, 230/240 Vac, Grønn, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKC SL4-BL230-G1 540 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON SL4-L24-Y lysmodul, Sl4, 40 Mm, Kontinuerlig LED, 24 Vac/ Vdc, Gul, Ul Type 4, 4X, 13
1 227 NOK / enhet