EATON S340 bremselinje omvendt 40 tommer | AG3DKR 32WH38

EATON S340 bremseledning omvendt 40 tommer

Vare: AG3DKR Modell: S340Kryssreferanse: 32WH38

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremselinje
Finishsink
Lengde40 "
MaterialeKarbonstål
Trådstørrelse3 / 8-24
Tube Size3 / 16 "
typenInverted

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8307903000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTrådstørrelseTube SizePris
EATON S312 bremselinje omvendt 12 tommer | AG3DKM 32WH34 S31212 "3 / 8-243 / 16 "-
RFQ
EATON S308 bremselinje omvendt 8 tommer | AG3DKN 32WH35 S3088"3 / 8-243 / 16 "15NOK
EATON S420 Bremseslange, invertert, 20", sink | AG3DKW 32WH42 S42020 "7 / 16-241 / 4 "23NOK
EATON S430 bremseledning omvendt 30 tommer sink | AG3DKX 32WH43 S43030 "7 / 16-241 / 4 "-
RFQ
EATON S451 bremseledning omvendt 51 tommer sink | AG3DKZ 32WH45 S45151 "7 / 16-241 / 4 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON S340 bremseledning omvendt 40 tommer