Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON QCGFT1020 Qc Gfci effektbryter, industriell effektbryter, 25 A, 10 Kaic | AG8UAY

EATON QCGFT1020 Qc Gfci effektbryter, industriell effektbryter, 25 A, 10 Kaic

På lager
Vare: AG8UAY Modell: QCGFT1020

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20A
RammetypeQCGFT1020
Antall poler1
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktdetaljer:

Eaton QCGFT1020 kretsbryter er en miniatyrenhet som brukes i kraftdistribusjonssystemer for å åpne en krets under kortslutnings- eller overbelastningsforhold. Den er ideell for paneltavler, sentralbord, motorkontrollsentraler og buswayapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Eaton QCGFT1020 kretsbryter har en gjennomføringsdesign for paneltavlemontering med kabel-inn- og andre endekabel-ut-konfigurasjoner.
  • Den er utstyrt med en vippeaktuator for å indikere utløsning og tillate manuell utløsningsoperasjon, i tillegg til linje- og lastsideklemmer for plassering av aluminium- eller kobbertråder.
  • Denne enheten tilbyr enpolet tilkobling og jordfeilbeskyttelse.
  • Den har en avbruddsklassifisering på 10 kAIC og en strømstyrke på 20 A.
  • Modellen leveres med klokkealarm eller hjelpebryterindikator.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan finne ut om strømbryteren min fungerer feil?

A.

  • Breaker reiser ofte.
  • Brennende lukt fra kretsboksen.
  • Svinemerker eller andre tegn på skade på esken.
  • Bryteren forblir ikke i tilbakestillingsmodus.

Sp. Hvorfor utløses strømbrytere?

A.

  • Krets overbelastning
  • Kortslutninger
  • Overspenning i jordfeil
  • Defekt kretsbrudd
  • Buefeil

Sp. Hva er tingene du bør inspisere når du bruker en strømbryter?

A.

  • Fjern støv eller fuktighet fra overflaten av strømbryteren med et vakuum eller en klut. Ikke blås rusk inn i strømbryteren.
  • Bytt til PÅ og AV flere ganger for å sikre at de mekaniske koblingene er ledige.
  • Sjekk basen, betjeningshåndtaket og dekselet for eventuelle sprekker, misfarging og flis.
  • Sjekk kontakter og terminaler for tegn på overoppheting og løshet.
  • Sjekk monteringsutstyret og området der det er installert.

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerSpenningPris
EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci effektbrytere, kretsbeskytter, 5 Ma Trip Sensitivity, 25 A, 10 Kaic | AG8UAH QCGF101515AQC1120V-
RFQ
EATON QCGF2015 Gfci effektbryter, miniatyrbryter, 5 Ma Trip Sensitivitet, 25 A | AG8UAJ QCGF201515AQC2240V3 989 NOK
EATON QCGF2030 Qc Gfci strømbryter, Quicklag, 5 Ma Trip Sensitivity, 50A, 10 Kaic | AG8UAL QCGF203030AQC2240V-
RFQ
EATON QCGF2050 Qc Gfci effektbryter, industriell effektbryter, 15 A, 22 Kaic | AG8UAN QCGF205050AQC2240V-
RFQ
EATON QCGFEP1015 Qc Gfci strømbryter, utstyrsbeskytter, 30 Ma Trip Sensitivitet, 20 A, 10 Kaic | AG8UAP QCGFEP101515AQC1120V2 565 NOK
EATON QCGFEP1020 Qc Gfci strømbryter, utstyrsbeskytter, 30 Ma Trip Sensitivitet, 25 A, 10 Kaic | AG8UAQ QCGFEP102020AQC1120V2 565 NOK
EATON QCGFEP1030 Qc Gfci effektbryter, utstyrsbeskytter, 30 Ma Trip Sensitivitet, 40 A, 10 Kaic | AG8UAR QCGFEP103030AQC1120V2 740 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON QCGFT1020 Qc Gfci effektbryter, industriell effektbryter, 25 A, 10 Kaic
2 248 NOK / enhet