Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON KT3175T Molded Case Circuit Breaker Accessory, Trip Unit, 175 A | BH4KDC

EATON KT3175T støpt hus strømbrytertilbehør, trippenhet, 175 A

På lager
Vare: BH4KDC Modell: KT3175T

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEffektbryter turenhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.92

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeSpenningPris
EATON JT3225T Strømbrytertilbehør for støpt hus, utløserenhet, termisk magnetisk utløsningsenhet | AG8QFN JT3225T225AJT600V7 294 NOK
EATON JT3250FA strømbrytertilbehør for støpt kasse, turenhet, 250 A | AG8QFP JT3250FA250A-600V9 507 NOK
EATON KT3200T strømbrytertilbehør for støpt kasse, utløserenhet, 200 A | AG8RBY KT3200T400AKT600V8 285 NOK
EATON KT3225T strømbrytertilbehør med støpt kasse, utløserenhet, 225 A | AG8RCA KT3225T400AKT600V8 285 NOK
EATON KT3250T strømbrytertilbehør med støpt kasse, utløserenhet, 250 A | AG8RCB KT3250T400AKT600V8 285 NOK
EATON LES3600LS Strømbrytertilbehør for støpt kasse, utløserenhet, 600 A | AG8RFR LES3600LS600ADEN600V-
RFQ
EATON LES3600LSI strømbrytertilbehør med støpt kasse, utløserenhet, 600 A | AG8RFU LES3600LSI600ADEN600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON KT3175T støpt hus strømbrytertilbehør, trippenhet, 175 A
8 285 NOK / enhet