Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON J8-8MEBO Slangeadapter Hann Npt Til Hann Jic Albue | AD7ZVQ 4HM32

EATON J8-8MEBO Slangeadapter Hann Npt Til Hann Jic Albue

På lager
Vare: AD7ZVQ Modell: J8-8MEBOKryssreferanse: 4HM32

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)1 / 2-14
AdaptertypeElbow
FinishPlain
Monteringsmateriale316 rustfritt stål
Lengde1.47 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)3 / 4-16
Maks. Arbeids press4000 PSI
GjengetypeMannlig PT til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307225000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris
EATON J10MEBO Slangeadapter Hann Npt Til Hann Jic Albue | AD7ZVA 4HM18 J10MEBO1.47 "7 / 8-143000 psi935NOK
EATON J12MEBO slangeadapter, hann NPT til hann, JIC albue | AD7ZVC 4HM20 J12MEBO1.59 "1-1/16-123000 psi1 488 NOK
EATON J4-4MEBO Slangeadapter Hann Npt Til Hann Jic Albue | AD7ZVE 4HM22 J4-4MEBO1.09 "7 / 16-204500 PSI497NOK
EATON J4MEBO Slangeadapter Hann Npt Til Hann Jic Albue | AD7ZVG 4HM24 J4MEBO0.78 "7 / 16-204000 PSI381NOK
EATON J5-4MEBO Slangeadapter Hann Npt Til Hann Jic Albue | AD7ZVJ 4HM26 J5-4MEBO1.09 "1 / 2-204000 PSI573NOK
EATON J6-6MEBO Slangeadapter Hann Npt Til Hann Jic Albue | AD7ZVL 4HM28 J6-6MEBO1.22 "9 / 16-184000 PSI698NOK
EATON J6MEBO Slangeadapter Hann Npt Til Hann Jic Albue | AD7ZVN 4HM30 J6MEBO1.09 "9 / 16-184000 PSI422NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON J8-8MEBO Slangeadapter Hann Npt Til Hann Jic Albue
1 012 NOK / enhet