Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON HKD3400F C Støpt kasse effektbryterramme, K-ramme, Hkd, kun ramme termisk | AG8PQA

EATON HKD3400F C støpt kabinett effektbryterramme, K-ramme, Hkd, kun ramme termisk

På lager
Vare: AG8PQA Modell: HKD3400F
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
37 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryterramme
AIC-vurdering65kAIC @ 480V
amps400A
RammetypeKD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.41
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)13.97

Produktdetaljer:

    • 3-fase bryter designet for å forhindre overbelastning eller kortslutning i tavler eller lastsentraler som kan forårsake skade på de sensitive komponentene
    • Har en fast termisk-magnetisk utløseenhet vurdert til 400 A med en maksimal avbruddskapasitet på 100 kA
    • Påskrudd monteringsmulighet som kan romme ledningsstørrelser fra 3/0 AWG til 250 MCM
    • UL-listet og IEC/CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON HKD4400F C støpt kabinett effektbryterramme, K-ramme, Hkd, kun ramme, fast termisk | BH3DFA HKD4400F219 955 NOK
RFQ
EATON HKD2400F C Støpt kasse effektbryterramme, K-ramme, Hkd, kun ramme, fast termisk | BJ4CTA HKD2400F139 635 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON HKD3400F C støpt kabinett effektbryterramme, K-ramme, Hkd, kun ramme termisk
37 957 NOK / enhet