EATON HKD3400 C komplett støpt kapselbryter, K-ramme, Hkd, fast termisk | AG8PPZ 46MX87

EATON HKD3400 C komplett støpt kapselbryter, K-ramme, Hkd, fast termisk

På lager
Vare: AG8PPZ Modell: HKD3400Kryssref: 46MX87

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering65kAIC @ 480V
amps400A
RammetypeKD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)13.97

Produktdetaljer:

Eaton HKD3400 støpt strømbryter er egnet for å beskytte sensitivt elektronisk utstyr mot innkoblingsstrøm og overbelastning. Disse kretsbryterne i C-serien er ideelle for tavler, sentralbord, motorkontrollsentraler og bussveier.

Egenskaper:

  • Den har en fast termisk og magnetisk tur for langtids- og øyeblikkelig turfunksjoner.
  • Den har en trepolet design og kompakt K-ramme for maksimal ytelse ved høye temperaturer og under overstrømsforhold.
  • Den har linje- og lastesko i begge ender for bedre kabel- eller bussforbindelse.
  • Den har en gjennomføringsfunksjon for enkel montering på paneltavler og sentralbord, noe som gir rask installasjon og reparasjon.
  • Denne strømbryteren er innelukket i en støpt kasse som holder strømførende komponenter, utløserenheter og andre mekanismer på en liten plass.
  • Den leverer avbruddsverdier på 100kA ved 240VAC og 65kA ved 480VAC.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan tilbakestille en støpt strømbryter som har blitt utløst?

A. Når bryteren utløses, kan den tilbakestilles igjen ved å trykke på AV- og deretter PÅ-knappen for å lukke bryterkontaktene og starte strømstrømmen.

Sp. Hva er avbruddskapasitet?

A. Avbruddskapasitet er definert som den maksimale strømmen en MCCB trygt kan avbryte i tilfelle kortslutning.

Q. Hva er bruddkapasiteten til en MCCB?

A. Brytekapasiteten til en MCCB er definert som det maksimale nivået av feilstrøm som trygt kan fjernes ved å snuble, for å forhindre permanent skade.

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
EATON HKD3300 C komplett støpt boks effektbryter, K-ramme, Hkd, fast termisk | AG8PPX 46MX86 HKD3300300A45 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON HKD3400 C komplett støpt kapselbryter, K-ramme, Hkd, fast termisk
45 511 NOK / enhet