Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON HFD3100 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PEK 46MX78

EATON HFD3100 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter

På lager
Vare: AG8PEK Modell: HFD3100Kryssref: 46MX78
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
14 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering65kAIC @ 480V
amps100A
RammetypeFD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)8.59
Skipets bredde (cm)10.49

Produktdetaljer:

Eaton HFD3100 strømbryter i formstøpt hus har en F-ramme. Den gir overstrømsbeskyttelse og sikker svitsjing i DC- og AC-systemer.

Egenskaper:

  • Den har en ikke-utskiftbar termisk-magnetisk utløserenhet som tilbyr både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner.
  • Denne kretsbryteren har en 100A standard strømklassifisering med en maksimal avbruddskapasitet på 65kAIC.
  • Den er utstyrt med boltede klemmer på lastsiden for sikker tilkobling.
  • This circuit breaker features 3-pole, 3-phase configuration for high'speed blow open action.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale driftstemperaturen til Eaton HFD3100 strømbryter?

A. Denne effektbryteren kan brukes ved temperaturer opp til 40 grader C.

Q. Hva er forskjellen mellom MCCBer og MCBer?

A.

  • MCB-er beskytter gjenstander mot strømoverbelastning mens MCCB-er beskytter utstyr mot feilstrømmer og for høy temperaturøkning.
  • Utløsningskretsen til MCB-er er fast mens MCCB-er har en bevegelig utløsningskrets.
  • MCB-er har relativt lave avbruddsvurderinger enn MCCB-er.

Sp. Hva får støpte kretsbrytere til å utløse?

A. Overbelastning av en krets er den primære årsaken som fører til hyppig kortslutningsutløsning.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON HFD2225 C Complete Molded Case Circuit Breaker C | AG8PDW HFD2225225A2600V18 067 NOK
EATON HFD3015 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V12 203 NOK
EATON HFD3020 C komplett støpt kasse effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V12 203 NOK
EATON HFD3025 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V13 514 NOK
EATON HFD3030 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V12 203 NOK
EATON HFD3035 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PEB HFD303535A3600V14 419 NOK
EATON HFD3040 C Complete Molded Case Circuit Breaker, F-Frame, Hfd, Complete Breaker | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V12 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON HFD3100 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter
14 971 NOK / enhet