Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FF976712S Slangeadapter Hann Ors Plugg 1 3/16-12 | AD9YAT 4VRL1

EATON FF976712S Slangeadapter hann eller plugg 1 3/16-12

På lager
Vare: AD9YAT Modell: FF976712SKryssreferanse: 4VRL1
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeStøpsel
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.08 "
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-3/16-12
Maks. Arbeids press6000 PSI
GjengetypeMann ORS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON FF976704S Slangeadapter Hann-Ors Plugg 9/16-18 Stål | AD9YAN 4VRK6 FF976704STrivalent kromsink0.66 "9000 PSI144NOK
EATON FF976706S Slangeadapter Hann Ors Plugg 11/16-16 | AD9YAP 4VRK7 FF976706STrivalent kromsink0.75 "9000 PSI99NOK
EATON FF976708S Slangeadapter Hann Ors Plugg 13/16-16 | AD9YAQ 4VRK8 FF976708STrivalent kromsink0.87 "9000 PSI103NOK
EATON FF976710S Slangeadapter hann eller plugg 1-14 stål | AD9YAR 4VRK9 FF976710STrivalent kromsink1.02 "9000 PSI174NOK
EATON FF976716S Slangeadapter Hann Ors Plugg 1 7/16-12 | AD9YAU 4VRL2 FF976716STrivalent kromsink1.1 "6000 PSI278NOK
EATON FF9767-20S Adapter ORS 1-11/16-12 Plugg | AH8REY 38YM89 FF9767-20STrivalent kromat sink1.1 "3600690NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FF976712S Slangeadapter hann eller plugg 1 3/16-12
205NOK / enhet