Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FF12262-0808 Loddeslangekobling 8 Dash | AC4EVZ 2ZHX8

EATON FF12262-0808 Loddeslangekobling 8 Dash

På lager
Vare: AC4EVZ Modell: FF12262-0808Kryssreferanse: 2ZHX8
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin og Clip Set
Dash Størrelse8
Slange inne i Dia.0.41 "
Slange utenfor Dia.0.7 "
MaterialeStål
Maks. Arbeids press500 PSI
Min. Burst Press2000 PSI
Kjølemedietype134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 og R404A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Pris
EATON FF12262-0606 Loddeslangekobling 6 Dash | AC4EVX 2ZHX6 FF12262-060660.31 "0.58 "161NOK
EATON FF12262-0608 Loddeslangekobling 8 Dash | AC4EVY 2ZHX7 FF12262-060880.41 "0.7 "171NOK
EATON FF12262-0810 Loddeslangekobling 10 Dash | AC4EWA 2ZHX9 FF12262-0810100.5 "0.78 "177NOK
EATON FF12262-1010 Loddeslangekobling 10 Dash | AC4EWB 2ZHY1 FF12262-1010100.5 "0.78 "197NOK
EATON FF12262-1012 Loddeslangekobling 12 Dash | AC4EWC 2ZHY2 FF12262-1012120.63 "0.98 "212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FF12262-0808 Loddeslangekobling 8 Dash
168NOK / enhet