Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FD3200 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fd, komplett bryter | AG8NJB 46MX28

EATON FD3200 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fd, komplett bryter

På lager
Vare: AG8NJB Modell: FD3200Kryssref: 46MX28
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
14 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps200A
RammetypeFD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)8.59
Skipets bredde (cm)10.49

Produktdetaljer:

    • Eaton FD3200 er en C-serie, FD-type støpt kretsbryter som brukes som en kompakt bryter i applikasjoner som krever høye strømsvitsjegenskaper, så vel som i forskjellige motordriftapplikasjoner.
    • Denne UL-listede og HACR-klassifiserte Eaton-kretsbryteren er en 3-polet effektbryter med en F-ramme og fungerer på 200 ampere strøm og 600 VAC / 250 VDC spenningsklassifiseringer. Den har en maksimal strømavbruddskapasitet på 35 kAIC ved 480 VAC.
    • Den har ikke-utskiftbare termiske magnetiske utløserenheter for kretsbeskyttelse og brukes mye i sentralbord, panelkort, motorstyringssentre og busways for effektiv grenkretsbeskyttelse.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeSakAntall polerSpenningPris
EATON ED2200 støpt boks kretsbryter støpt boks kretsbryter, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDCircuit Breaker2240V6 739 NOK
EATON ED3100 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDCircuit Breaker3240V8 933 NOK
EATON ED3125 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDCircuit Breaker3240V8 933 NOK
EATON ED3150 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3175 C Complete Molded Case effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3200 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3225 støpt boks strømbryter støpt boks kretsbryter, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FD3200 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fd, komplett bryter
14 971 NOK / enhet