Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FD3125 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fd, komplett bryter | AG8NHY 46MX25

EATON FD3125 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fd, komplett bryter

På lager
Vare: AG8NHY Modell: FD3125Kryssref: 46MX25
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
14 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps125A
RammetypeFD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)8.59
Skipets bredde (cm)10.49

Produktdetaljer:

Eaton C Series FD3125 bolt-on kretsbryter er designet for sentralbord, tavle, bussveier og motorkontrollsenter (MCC). Den brukes til å beskytte grenkretsenheter mot elektrisk skade.

Egenskaper:

  • Eaton C Series FD3125 bolt-on effektbryter kommer i et støpt etui for å beskytte den elektriske kretsen mot feil.
  • Den består av en klaffe på lastsiden for sikre tilkoblinger og tillater en aktiveringsmetode med vippehåndtak for å kontrollere strømmen av elektrisk strøm.
  • Bryteren kommer med en ABC-fasetilkobling for å beskytte enheter mot overbelastning eller kortslutning.
  • Denne 3-polede enheten tillater panelmontering for sikker installasjon.
  • Den leveres med fast øyeblikkelig termisk-magnetisk utløsning for å aktivere bryteråpningen i tilfelle jordfeil.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA
  • IEC
  • NEMA AB1-993

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er ytelsesvurderingene til C Series FD3125 påskrudd effektbryter?

A.

  • Strømstyrke - 125A
  • AC spenningsklasse - 600VAC
  • AIR Rating - 65kA ved 240 / 277VAC
  • DC spenningsklasse - 250VDC

Sp. Hvorfor utløses strømbrytere?

A.

  • Krets overbelastning
  • Kortslutninger
  • Overspenning i jordfeil
  • Defekt kretsbrudd
  • Buefeil

Q. Hva er driftstemperaturen til denne bryteren?

A. Den kan fungere ved temperaturer fra -4 grader til 158 grader Fahrenheit.

Q. Hvordan finne ut om strømbryteren min fungerer feil?

A.

  • Breaker reiser ofte.
  • Brennende lukt fra kretsboksen.
  • Svinemerker eller andre tegn på skade på esken.
  • Bryteren forblir ikke i tilbakestillingsmodus.

Sp. Hva er tingene du bør inspisere når du bruker en strømbryter?

A.

  • Fjern støv eller fuktighet fra overflaten av strømbryteren med et vakuum eller en klut. Ikke blås rusk inn i strømbryteren.
  • Bytt til PÅ og AV flere ganger for å sikre at de mekaniske koblingene er ledige.
  • Sjekk basen, betjeningshåndtaket og dekselet for eventuelle sprekker, misfarging og flis.
  • Sjekk kontakter og terminaler for tegn på overoppheting og løshet.
  • Sjekk monteringsutstyret og området der det er installert.

Q. Hvordan installerer jeg denne kretsbryteren?

A.

  • Sjekk for skade før montering.
  • Kontroller at monteringspanelet er forboret ved hjelp av bolteboreplan.
  • Plasser strømbryteren på monteringsoverflaten.
  • Plasser valgfri terminalendedeksel (hvis noen).
  • Etter montering kobler du til tilbehørsledningene og lastterminalene.
  • Kontroller terminalens tilkoblingsmaskinvare for korrekt dreiemomentbelastning.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeSakAntall polerSpenningPris
EATON ED2200 støpt boks kretsbryter støpt boks kretsbryter, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDCircuit Breaker2240V6 739 NOK
EATON ED3100 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDCircuit Breaker3240V8 933 NOK
EATON ED3125 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDCircuit Breaker3240V8 933 NOK
EATON ED3150 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3175 C Complete Molded Case effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3200 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3225 støpt boks strømbryter støpt boks kretsbryter, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FD3125 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fd, komplett bryter
14 971 NOK / enhet