EATON DT364UGK Heavy Duty Double-Throw Non-Fused Safety Switch, 200 A, Nema 1, Painted Steel | BJ2NXN

EATON DT364UGK Heavy Duty dobbeltkastende sikkerhetsbryter uten sikring, 200 A, Nema 1, malt stål

Vare: BJ2NXN Modell: DT364UGK

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)95.73
Skipets lengde (cm)28.6
Skipets bredde (cm)48.64

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON DT221URK Heavy Duty dobbeltkastende sikkerhetsbryter uten sikring, 30 A, Nema 3R, malt galvanisert stål | BJ2MVY DT221URK8 346 NOK
RFQ
EATON DT221UGK Heavy Duty dobbelkast ikke-smeltet sikkerhetsbryter, 30 A, Nema 1, malt stål, ikke-smeltbar | BJ2MWA DT221UGK6 874 NOK
RFQ
EATON DT222UGK Heavy Duty dobbelkast ikke-smeltet sikkerhetsbryter, 60 A, Nema 1, malt stål, ikke-smeltbar | BJ2MWE DT222UGK10 173 NOK
RFQ
EATON DT222URK Heavy Duty dobbeltkastende sikkerhetsbryter uten sikring, 60 A, Nema 3R, malt galvanisert stål | BJ2MWQ DT222URK12 669 NOK
RFQ
EATON DT223UGK Heavy Duty dobbeltkastende sikkerhetsbryter uten sikring, 100 A, Nema 1, malt stål | BJ2MWV DT223UGK14 409 NOK
RFQ
EATON DT223URK Heavy Duty dobbelkast uten sikring, 100 A, Nema 3R, malt galvanisert stål | BJ2MXC DT223URK16 866 NOK
RFQ
EATON DT224UGK Heavy Duty dobbeltkastende sikkerhetsbryter uten sikring, 200 A, Nema 1, malt stål | BJ2MXT DT224UGK18 968 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON DT364UGK Heavy Duty dobbeltkastende sikkerhetsbryter uten sikring, 200 A, Nema 1, malt stål