EATON DT363FRK Heavy Duty Double-Throw Safety Switch, 100 A, Nema 3R, Painted Galvanized Steel | BJ2NTF

EATON DT363FRK Heavy Duty dobbeltkast sikkerhetsbryter, 100 A, Nema 3R, malt galvanisert stål

Vare: BJ2NTF Modell: DT363FRK

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)94.03
Skipets lengde (cm)30.35
Skipets bredde (cm)28.42

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON DT224FRK Heavy Duty dobbeltkast sikkerhetsbryter, 200 A, Nema 3R, malt galvanisert stål | BJ2MWZ DT224FRK76 113 NOK
RFQ
EATON DT224FGK Heavy Duty dobbeltkast sikkerhetsbryter, 200 A, Nema 1, malt stål, klasse H sikringer | BJ2MXF DT224FGK58 557 NOK
RFQ
EATON DT224NGK Heavy Duty dobbelkast sikkerhetsbryter, 200 A, Nema 1, malt stål, klasse H sikringer | BJ2MXM DT224NGK69 907 NOK
RFQ
EATON DT224NRK Heavy Duty dobbelkast sikkerhetsbryter, 200 A, Nema 3R, Lakkert galvanisert stål | BJ2MXR DT224NRK74 628 NOK
RFQ
EATON DT226NGK Heavy Duty dobbelkast sikkerhetsbryter, Nema 1, malt stål, smeltbar med nøytral | BJ2MYY DT226NGK161 561 NOK
RFQ
EATON DT226FRK Heavy Duty dobbeltkast sikkerhetsbryter, 600 A, 240 V, Nema 3R, malt galvanisert stål | BJ2MYZ DT226FRK147 346 NOK
RFQ
EATON DT226FRKR Heavy Duty dobbeltkast sikkerhetsbryter, 600 A, Nema 3R, malt galvanisert stål | BJ2MZB DT226FRKR162 092 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON DT363FRK Heavy Duty dobbeltkast sikkerhetsbryter, 100 A, Nema 3R, malt galvanisert stål