EATON DH1-34023FN-C21C Variable Frequency Drives, 480V, 15 hp Max Output Power, 23 A Max Output Current, IP21 | CP4AYX 798FK4

EATON DH1-34023FN-C21C frekvensomformere, 480V, 15 hk Maks utgangseffekt, 23 A Maks utgangsstrøm, IP21

På lager
Vare: CP4AYX Modell: DH1-34023FN-C21CKryss Ref: 798FK4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
EATON HMX075A1NAP3L3 Variabel frekvensomformer 208 VAC, 75 A, 25 HK | BH3JNL HMX075A1NAP3L3Variabel frekvensstasjon170 907 NOK
RFQ
EATON HVX025A2-4A1B1B4C4D3 Open Drive Variabel Frequency Drive 380 til 500 VAC, 38 A, | BH3VUR HVX025A2-4A1B1B4C4D3Variabel frekvensstasjon180 161 NOK
RFQ
EATON HVXCONTROLDEMO Justerbar AC Variabel Frequency Drive | BH4BGA HVXCONTROLDEMOVariabel frekvensstasjon75 477 NOK
RFQ
EATON LCX502C0-5A5N2 Væskekjølt frekvensomformer 520 til 690 V 502 A | BH4KMM LCX502C0-5A5N2Variabel frekvensstasjon1 776 479 NOK
RFQ
EATON SV9F40AC-5M0B30 Variabel frekvensomformer | BH7AYL SV9F40AC-5M0B30Variabel frekvensstasjon60 496 NOK
RFQ
EATON DA1-124D3FB-B6SC Avansert justerbar frekvensomformer 230 V 4.3 A, 1 HK | BJ2DJW DA1-124D3FB-B6SCVariabel frekvensstasjon31 043 NOK
RFQ
EATON EHB4D61A1KT0G20000 Innelukket frekvensomformer, 208V, 1 Hk | CP4AXM 798FJ0 EHB4D61A1KT0G20000Variabel frekvensstasjon58 871 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON DH1-34023FN-C21C frekvensomformere, 480V, 15 hk Maks utgangseffekt, 23 A Maks utgangsstrøm, IP21
29 736 NOK / enhet