Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON BRP120A1CS Feil / jordfeilbryter, alt-i-ett, 20A, 10 Kaic | CE6GFT

EATON BRP120A1CS Feil / jordfeilbryter, alt-i-ett, 20A, 10 Kaic

På lager
Vare: CE6GFT Modell: BRP120A1CS

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
787NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20
RammetypeBRN
Antall poler1
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)7.62

Produktdetaljer:

Eaton BRP120A1CS er en dual-purpose lysbuefeil (AFCI) og jordfeil (GFCI) kombinasjonskretsbryter. Den er designet for å oppdage elektriske lysbuer og ubalanse i utgående/innkommende strøm for å beskytte mot elektrisk støt og brann. Den er ideell for HVAC-systemer, vaskerom og kjøkkenrom.

Egenskaper:

  • Den har en enpolet, enfaset konfigurasjon og en BRN-rammedesign.
  • Den er utstyrt med en termisk-magnetisk tur for å gi både langtids- og øyeblikkelig strømutløsning.
  • Denne enheten har en integrert LED som reduserer feilsøkingstiden ved å indikere turen.
  • Den plug-on nøytrale designen, den kompakte formfaktoren og styrefinnen tillater rask installasjon.
  • Denne bryteren har en kort kropp med redusert pigtail-rot, noe som gir en ren og stor renneplass.
  • Dens motstand mot temperaturendringer reduserer energiforbruket og varmespredningen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Eaton BR nøytrale bryterbokser: Eaton BRP120A1CS brytere kan enkelt passes på Eaton BR type plug-on nøytrale bryterbokser for jevn drift.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer jeg en strømbryter?

A.

  • Ta av paneldekselet. Bruk en skrutrekker til å skru av alle fire kantene på paneldekselet mens du holder det stramt for å forhindre at det sklir av.
  • Koble nøytral- og jordledningene.
  • Plasser bryteren inni.
  • Skru paneldekselet tilbake.

Sp. Går nøytral og bakke til samme buss?

A. Nei, koble bare til jord og nøytrale på det siste frakoblingspunktet.

Sp. Hva betyr de forskjellige reisekodene?

A.

  • Seriebue - 1 blink
  • Parallell bue - 2 blink
  • Kort tid - 3 blink
  • Overspenning - 4 blink
  • Jordfeil - 5 blink
  • Selvdiagnostisk testfeil - 6 blink

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeSpenningPris
EATON BRAFGF115CS Feil / jordfeilbryter, enpolet, 10 Kaic | BJ7TFL BRAFGF115CS---5 363 NOK
RFQ
EATON BRAFGF120CS Feil / jordfeilbryter | BJ7TFN BRAFGF120CS---5 363 NOK
RFQ
EATON BRLAFGF120 Feil / jordfeilbryter, 20A, 10 Kaic, enpolet | BJ7TQD BRLAFGF120----
RFQ
EATON BRAFGF115QN Feil/jordfeilbryter, enpolet, 10 Kaic | CE6GEZ BRAFGF115QN15BR120 / 240V953NOK
EATON BRAFGF120QN Feil/jordfeilbryter, enpolet | CE6GFB BRAFGF120QN20BR120 / 240V1 133 NOK
EATON BRN115A1CS Feil / jordfeilbryter, alt-i-ett, 15A, 10 Kaic | CE6GFG BRN115A1CS15BRN120V837NOK
EATON BRN115DF Feil / jordfeilbryter, 15 A, 10 Kaic, enpolet | CE6GFJ BRN115DF15BRN120 / 240V2 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BRP120A1CS Feil / jordfeilbryter, alt-i-ett, 20A, 10 Kaic
787NOK / enhet