Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON BR2110 Br termisk magnetisk effektbryter, type plug-on effektbryter, 110 A | BJ7RPQ

EATON BR2110 Br termisk magnetisk effektbryter, type plug-on effektbryter, 110 A

På lager
Vare: BJ7RPQ Modell: BR2110

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 690 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON BQ215215 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDG BQ21521515A-240V933NOK
EATON BQ215220 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDH BQ21522015A-240V933NOK
EATON BQ215230 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDJ BQ21523015A-240V933NOK
EATON BQ215240 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDK BQ21524015A-240V933NOK
EATON BQ215250 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDL BQ21525015A-240V933NOK
EATON BQ2202115 Termisk magnetisk effektbryter, Type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDM BQ220211515A-120V933NOK
EATON BQ2202120 Termisk magnetisk effektbryter, Type Bq 1-tommers Ctl Plug-On effektbryter | AG8MDN BQ220212020A-120V933NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BR2110 Br termisk magnetisk effektbryter, type plug-on effektbryter, 110 A
1 690 NOK / enhet