Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON BQ2252120 Termisk magnetisk effektbryter, Type Bq 1-tommers Ctl Plug-On effektbryter | AG8MDV

EATON BQ2252120 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter

På lager
Vare: AG8MDV Modell: BQ2252120
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
933NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps20A
RammetypeBR
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08

Produktdetaljer:

    • Eaton BQ2252120 er en BQ-type plug-on kretsbryter som fungerer med 20 A strøm og 120 V AC spenningsklassifisering. Den kan romme kobber- eller aluminiumtråder i størrelser fra 14 AWG til 4 AWG.
    • Denne UL-godkjente Eaton-kretsbryteren har en maksimal avbruddskapasitet på 10 kAIC ved 240 volt. Den har en termisk-magnetisk utløserenhet for overstrømsbeskyttelse.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON BQ215215 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDG BQ21521515A-240V933NOK
EATON BQ215220 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDH BQ21522015A-240V933NOK
EATON BQ215230 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDJ BQ21523015A-240V933NOK
EATON BQ215240 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDK BQ21524015A-240V933NOK
EATON BQ215250 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDL BQ21525015A-240V933NOK
EATON BQ2202115 Termisk magnetisk effektbryter, Type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDM BQ220211515A-120V933NOK
EATON BQ2202120 Termisk magnetisk effektbryter, Type Bq 1-tommers Ctl Plug-On effektbryter | AG8MDN BQ220212020A-120V933NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BQ2252120 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter
933NOK / enhet