EATON BKFD200B Main Or Subfeed Bkr Kit 480V 1 Or 3Ph 200A Fd Bottom Mtg | BJ7QPQ

EATON BKFD200B Hoved- eller undermating Bkr-sett 480V 1 eller 3Ph 200A Fd Bunn Mtg

Vare: BJ7QPQ Modell: BKFD200B

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHovedbrytersett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)10.49

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON BKED125B Hoved- eller undermating Bkr-sett 240V 1 Eller 3Ph 125A Ed Bunn Mtg | BJ7QNN BKED125B30 809 NOK
RFQ
EATON BKED100 Pow-R-Stock hovedkretsbrytersett, Ed Circuit Bkr Type, topp- og bunnmontering | BJ7QNP 100 BKED21 895 NOK
RFQ
EATON BKED100T Hoved- eller undermating Bkr-sett 240V 1 eller 3Ph 100A Ed Toppmontering | BJ7QNQ BKED100T11 192 NOK
EATON BKED200B Hoved- eller undermating Bkr-sett 240V 1 Eller 3Ph 200A Ed Bunn Mtg | BJ7QNR BKED200B30 809 NOK
RFQ
EATON BKED150 Pow-R-Stock hovedkretsbrytersett, Ed Circuit Bkr Type, topp- og bunnmontering | BJ7QNT 150 BKED30 809 NOK
RFQ
EATON BKED125T Hoved- eller undermating Bkr-sett 240V 1 eller 3Ph 125A Ed Toppmontering | BJ7QNU BKED125T30 809 NOK
RFQ
EATON BKED125 Pow-R-Stock hovedkretsbrytersett, Ed Circuit Bkr Type, topp- og bunnmontering | BJ7QNV 125 BKED11 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BKFD200B Hoved- eller undermating Bkr-sett 480V 1 eller 3Ph 200A Fd Bunn Mtg