Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 900599-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann karbonstål | AB9TQC 2F565

EATON 900599-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AB9TQC Modell: 900599-16SKryssreferanse: 2F565
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeStøpsel
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.33 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)1-5/16-12
Maks. Arbeids press4000 PSI
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris
EATON 900599-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann karbonstål | AB9TQA 2F561 900599-10STrivalent kromsink1.1 "7 / 8-145500 PSI93NOK
EATON 900599-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann karbonstål | AB9TQB 2F563 900599-12STrivalent kromsink1.28 "1-1/16-124000 PSI99NOK
EATON 900599-4S Hydraulisk slangeadapter, 7/16 i Sae 37 Karbonstål | AB9TQE 2F567 900599-4STrivalent kromsink0.8 "7 / 16-208500 PSI39NOK
EATON 900599-6S Hydraulisk slangeadapter, 9/16 i Sae 37 Karbonstål | AB9TQG 2F569 900599-6STrivalent kromsink0.84 "9 / 16-187000 PSI52NOK
EATON 900599-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann karbonstål | AB9TQH 2F571 900599-8STrivalent kromsink0.94 "3 / 4-166000 PSI63NOK
EATON 900599-14S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann karbonstål | AJ2GPF 49U045 900599-14STrivalent kromat sink1.3 "-2500129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 900599-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann karbonstål
181NOK / enhet