Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 412-16-16s Fitting rett 7/8 slange 1-11 1/2 NPT | AD8GXB 4KFK4

EATON 412-16-16s Fitting rett 7/8 slange 1-11 1/2 NPT

På lager
Vare: AD8GXB Modell: 412-16-16sKryssreferanse: 4KFK4
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
769NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-16
FinishROHS Trivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeRett
Slange7 / 8 "
Lengde2.99 "
Gjeng PT1-11-1 / 2
typenGjenbrukbar mannlig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseFinishSlangeLengdePris
EATON 4412-2-4S Slangekobling Hydraulisk NPT Rett 1/8-27 | AB9TNW 2F519 4412-2-4S-4Sinkdikromat3 / 16 "1.68 "104NOK
EATON 4412-4-4S Slangemontering Hydraulisk NPT Rett 1 / 4-18 | AB9TNY 2F521 4412-4-4S-4Sinkdikromat3 / 16 "1.87 "92NOK
EATON 4412-4-6S Slangemontering Hydraulisk NPT Rett 1 / 4-18 | AB9TPA 2F523 4412-4-6S-6Sinkdikromat5 / 16 "2.13 "125NOK
EATON 4412-6-6S Slangemontering Hydraulisk NPT Rett 3 / 8-18 | AB9TPB 2F525 4412-6-6S-6Sinkdikromat5 / 16 "2.13 "120NOK
EATON 4412-6-8S Slangemontering Hydraulisk NPT Rett 3 / 8-18 | AB9TPC 2F527 4412-6-8S-8Sinkdikromat13 / 32 "2.48 "188NOK
EATON 4412-8-10S Slangemontering Hydraulisk NPT Rett 1 / 2-14 | AB9TPE 2F529 4412-8-10S-10Sinkdikromat1 / 2 "2.88 "281NOK
EATON 4412-8-8S Hydraulisk slangemontering | AB9TPF 2F531 4412-8-8S-8Sinkdikromat13 / 32 "2.73 "189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 412-16-16s Fitting rett 7/8 slange 1-11 1/2 NPT
769NOK / enhet