EATON 2807-16X25 Flerbruksslangetråd flettet rustfritt stål 25 fot | AG2XKT 32MZ78

EATON 2807-16X25 Flerbruksslangetråd flettet rustfritt stål 25 fot

På lager
Vare: AG2XKT Modell: 2807-16X25Kryssreferanse: 32MZ78

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange til generelt formål
DekkmaterialeRustfritt stål
Dash Størrelse16
Slange inne i Dia.7 / 8 "
Slangelengde25ft.
Slange utenfor Dia.1-1 / 32 "
Min. Bøy Radius9"
Driftstrykk1000 psi
ForsterkningFlett i rustfritt stål
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-100 grader til 450 grader
RørmaterialePTFE
typenMultipurpose
Vakuumvurdering12 Tommer Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4009210000

Produktvarianter

ProduktModellSakDekkmaterialeDash StørrelseLengdeMaterialeMin. Bøy RadiusDriftstrykkForsterkningPris
EATON 2807-4-25 Hydraulisk slangemasse 3/16 25 føtter | AA2BCC 10C381 2807-4-25HydraulikkslangeWire Braid i rustfritt stål4--2"3000 psi1 Wire Flette2 100 NOK
EATON 2807-5-25 Hydraulisk slangemasse 1/4 25 fot | AA2BCD 10C382 2807-5-25HydraulikkslangeWire Braid i rustfritt stål5--3"3000 psi1 Wire Flette2 499 NOK
EATON 2807-6-25 Hydraulisk slangemasse 5/16 25 fot | AA2BCE 10C383 2807-6-25HydraulikkslangeWire Braid i rustfritt stål6--4"2500 psi1 Wire Flette2 876 NOK
EATON 2807-8-25 Hydraulikkslange Bulk 13/32 25 fot | AA2BCF 10C384 2807-8-25HydraulikkslangeWire Braid i rustfritt stål8--5.25 "2000 psi1 Wire Flette3 594 NOK
EATON 2807-10-25 Hydraulikkslange Bulk 1/2 25 fot | AA2BCG 10C385 2807-10-25HydraulikkslangeWire Braid i rustfritt stål10--6.5 "1500 psi1 Wire Flette4 346 NOK
EATON 2807-12-25 Hydraulikkslange Bulk 5/8 25 fot | AA2BCH 10C386 2807-12-25HydraulikkslangeWire Braid i rustfritt stål12--7.75 "1200 psi1 Wire Flette5 917 NOK
EATON HC7210 Hydraulikkslange termoplastisk 10 fot | AA8KTJ 18Y529 HC7210Hydraulisk slangemontering--10ft.termo---5 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2807-16X25 Flerbruksslangetråd flettet rustfritt stål 25 fot
7 275 NOK / enhet