Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2250-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AJ2GNP 49U022

EATON 2250-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål

På lager
Vare: AJ2GNP Modell: 2250-12-12SKryssreferanse: 49U022

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde3"
Mannlig ORS-størrelse (tommer)3/4 "-14
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-1 / 16 "-12
Maks. Arbeids press3000
GjengetypeMannlig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 90 graders albue

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2250-2-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RLY 38YP29 2250-2-4S0.8 "5000250NOK
EATON 2250-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RLZ 38YP30 2250-4-6S1.1 "4000352NOK
EATON 2250-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RMA 38YP31 2250-6-8S1.3 "4000305NOK
EATON 2250-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RMB 38YP32 2250-8-10S1.5 "3000377NOK
EATON 2250-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RMC 38YP33 2250-20-20S2.4 "11501 240 NOK
EATON 2250-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AJ2GNM 49U014 2250-8-8S2"4000263NOK
EATON 2250-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AJ2GNV 49U033 2250-16-16S3"2500672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2250-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål
350NOK / enhet