Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2240-12-12s Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 1/16-12 | AD9XYX 4VRF4

EATON 2240-12-12s Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 1/16-12

På lager
Vare: AD9XYX Modell: 2240-12-12sKryssreferanse: 4VRF4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
996NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)3 / 4-14
AdaptertypeRett skott
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde2.92 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)1-1/16-12
Maks. Arbeids press4000 PSI
GjengetypeMannlig PT til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2240-4-4s Slangeadapter Mnpt To Jic 1/4-18 x 7/16-20 | AD9XYT 4VRE9 2240-4-4s2.03 "7 / 16-208500 PSIMannlig PT til mannlig JIC334NOK
EATON 2240-4-6s slangeadapter Mnpt To Jic 1/4-18 x 9/16-18 | AD9XYU 4VRF1 2240-4-6s2.12 "9 / 16-187000 PSIMannlig PT til mannlig JIC313NOK
EATON 2240-6-8s slangeadapter Mnpt To Jic 3/8-18 x 3/4-16 | AD9XYV 4VRF2 2240-6-8s2.36 "3 / 4-166000 PSIMannlig PT til mannlig JIC380NOK
EATON 2240-8-10s slangeadapter Mnpt To Jic 1/2-14 x 7/8-14 | AD9XYW 4VRF3 2240-8-10s2.71 "7 / 8-145500 PSIMannlig PT til mannlig JIC538NOK
EATON 2240-16-16s Adapter Mnpt To Jic 1 - 11-1/2 x 1 5/16-12 | AD9XYY 4VRF5 2240-16-16s3.11 "1-5/16-123500 psiMannlig PT til mannlig JIC834NOK
EATON FF11994T1212S Slangeadapter Hann Ors Skott 1 3/16-12 | AD9XZY 4VRJ1 FF11994T1212S2.72 "-6000 PSIMann ORS422NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2240-12-12s Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 1/16-12
996NOK / enhet