Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2070-10-10s slangeadapter hann-til-hun Jic 7/8-14 | AD9XUC 4VPY1

EATON 2070-10-10s slangeadapter hann-til-hun Jic 7/8-14

På lager
Vare: AD9XUC Modell: 2070-10-10sKryssreferanse: 4VPY1
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
Adaptertype45 graders albue
JIC-størrelse for kvinner (in.)7 / 8-14
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde2.05 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)7 / 8-14
Maks. Arbeids press3000 psi
GjengetypeMannlige JIC til kvinnelige JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2070-4-4s slangeadapter hann-til-hun Jic 7/16-20 | AD9XTZ 4VPX7 2070-4-4sTrivalent kromsink1.35 "7 / 16-205500 PSIMannlige JIC til kvinnelige JIC236NOK
EATON 2070-6-6s slangeadapter hann-til-hun Jic 9/16-18 | AD9XUA 4VPX8 2070-6-6sTrivalent kromsink1.57 "9 / 16-184000 PSIMannlige JIC til kvinnelige JIC177NOK
EATON 2070-8-8s slangeadapter hann-til-hun Jic 3/4-16 | AD9XUB 4VPX9 2070-8-8sTrivalent kromsink1.84 "3 / 4-164000 PSIMannlige JIC til kvinnelige JIC201NOK
EATON 2070-12-12s Adapter Hanne Til Hunne Jic 1 1/16-12 | AD9XUD 4VPY2 2070-12-12sTrivalent kromsink2.2 "1-1/16-123000 psiMannlige JIC til kvinnelige JIC401NOK
EATON 2070-16-16s Adapter Hanne Til Hunne Jic 1 5/16-12 | AD9XUE 4VPY3 2070-16-16sTrivalent kromsink2.63 "1-5/16-122500 PSIMannlige JIC til kvinnelige JIC680NOK
EATON 2023-16-16s Adapter Mnpt To Jic 1 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYA 4VRD2 2023-16-16sTrivalent kromsink3"1-5/16-123500 psiMannlig PT til mannlig JIC370NOK
EATON FF2093T0404s Slangeadapter Ors To Mnpt 9/16-18 x 1/4-18 | AD9YBM 4VRP1 FF2093T0404sTrivalent kromsink1.24 "-9000 PSIMann ORS til mannlig PT1 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2070-10-10s slangeadapter hann-til-hun Jic 7/8-14
280NOK / enhet