Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2046-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hunn karbonstål | AB9TKT 2F385

EATON 2046-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hunn karbonstål

På lager
Vare: AB9TKT Modell: 2046-6-6SKryssreferanse: 2F385
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(F) NPT-størrelse3 / 8-18
AdaptertypeRett innvendig rørdreie
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringsstørrelse3 / 8-18 NPSM
Lengde1.12 "
Maks. Arbeids press3500 psi
GjengetypeKvinne NPT til kvinnelig NPSM svivel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7307221000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsstørrelseSakLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2046-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hunn karbonstål | AB9TKN 2F379 2046-12-12STrivalent kromsink3 / 4-14 NPSMHydraulisk slangeadapter1.62 "3000 psiKvinne NPT til kvinnelig NPSM svivel236NOK
EATON 2046-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hunn karbonstål | AB9TKQ 2F381 2046-16-16STrivalent kromsink1 - 11-1 / 2 NPSMHydraulisk slangeadapter2"2500 PSIKvinne NPT til kvinnelig NPSM svivel295NOK
EATON 2046-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hunn karbonstål | AB9TKR 2F383 2046-4-4STrivalent kromsink1 / 4-18 NPSMHydraulisk slangeadapter1.12 "4500 PSIKvinne NPT til kvinnelig NPSM svivel91NOK
EATON 2046-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hunn karbonstål | AB9TKU 2F387 2046-8-8STrivalent kromsink1 / 2-14 NPSMHydraulisk slangeadapter1.5 "3500 psiKvinne NPT til kvinnelig NPSM svivel140NOK
EATON 2046-20-20S Npsm Kvinne Nptf Kvinne Karbonstål | AH8RGX 38YN35 2046-20-20STrivalent kromat sink-Rørgjenge slangeadapter2.082000NPSM for kvinner443NOK
EATON 2046-24-24S Npsm Kvinne Nptf Kvinne Karbonstål | AH8RGY 38YN36 2046-24-24STrivalent kromat sink-Rørgjenge slangeadapter2.21500NPSM for kvinner1 470 NOK
EATON 2046-32-32S Npsm Kvinne Nptf Kvinne Karbonstål | AH8RGZ 38YN37 2046-32-32STrivalent kromat sink-Rørgjenge slangeadapter2.391125NPSM for kvinner2 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2046-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hunn karbonstål
126NOK / enhet