Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 203101-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 Hann Sae 37 Hann Sae 37 Hunn Karbonstål | AH8RQY 38YR22

EATON 203101-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae 37 hunn karbonstål

På lager
Vare: AH8RQY Modell: 203101-10-10SKryssreferanse: 38YR22
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
1 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde2.9 "
Mannlig ORS-størrelse (tommer)7/8 "-14
Mannlig SAE-størrelse (tommer)7/8 "-14
Maks. Arbeids press3000
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1814
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: T-skjorte

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressStørrelseGjengetypePris
EATON 203101-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 Hann Sae 37 Hann Sae 37 Hunn Karbonstål | AH8RQV 38YR19 203101-4-4S1.85000-Kvinne JIC184NOK
EATON 203101-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 Hann Sae 37 Hann Sae 37 Hunn Karbonstål | AH8RQW 38YR20 203101-6-6S2.14000-Mann JIC187NOK
EATON 203101-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 Hann Sae 37 Hann Sae 37 Hunn Karbonstål | AH8RQX 38YR21 203101-8-8S2.5 "4000-Mann JIC259NOK
EATON 203101-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 Hann Sae 37 Hann Sae 37 Hunn Karbonstål | AH8RQZ 38YR23 203101-12-12S3.330003 / 4 "Mann JIC504NOK
EATON 203101-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 Hann Sae 37 Hann Sae 37 Hunn Karbonstål | AJ2GNX 49U035 203101-16-16S3.622500-Kvinne JIC629NOK
EATON 203101-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 Hann Sae 37 Hann Sae 37 Hunn Karbonstål | AJ2GNZ 49U038 203101-20-20S4.1220001 1 / 4 "x 1 1 / 4" x 1 1 / 4 "Kvinne JIC1 569 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 203101-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae 37 hunn karbonstål
1 008 NOK / enhet