Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 203003-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae Orb hann karbonstål | AD9YJR 4VTE5

EATON 203003-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae Orb hann karbonstål

På lager
Vare: AD9YJR Modell: 203003-12-12SKryssreferanse: 4VTE5
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
562NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeTee
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde3.32 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)1-1/16-12
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-1/16-12
Maks. Arbeids press3500 psi
GjengetypeMann ORB til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris
EATON 203003-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae Orb hann karbonstål | AD9YJM 4VTE1 203003-4-4S1.78 "7 / 16-204500 PSI364NOK
EATON 203003-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae Orb hann karbonstål | AD9YJN 4VTE2 203003-6-6S2.12 "9 / 16-184000 PSI330NOK
EATON 203003-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae Orb hann karbonstål | AD9YJP 4VTE3 203003-8-8S2.5 "3 / 4-164000 PSI431NOK
EATON 203003-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae Orb hann karbonstål | AD9YJT 4VTE6 203003-16-16S3.62 "1-5/16-122500 PSI1 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 203003-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Sae Orb hann karbonstål
562NOK / enhet