Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2028-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RND 38YP57

EATON 2028-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RND Modell: 2028-16-16SKryssreferanse: 38YP57
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
657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde3.78
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1 "-11-1 / 2
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-5 / 16 "-12
Maks. Arbeids press2500
GjengetypeMannlig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4432
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Run Tee

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2028-2-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RMU 38YP48 2028-2-4S1.675000631NOK
EATON 2028-4-4S Hydraulisk slangeadapter | AH8RMV 38YP49 2028-4-4S2.145000289NOK
EATON 2028-4-5S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RMW 38YP50 2028-4-5S2.1440001 032 NOK
EATON 2028-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RMX 38YP51 2028-4-6S2.15 "4000220NOK
EATON 2028-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RMY 38YP52 2028-6-6S2.364000264NOK
EATON 2028-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RMZ 38YP53 2028-6-8S2.474000678NOK
EATON 2028-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RNA 38YP54 2028-8-8S2.8 "4000289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2028-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål
657NOK / enhet