Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 202702-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RRF 38YR29

EATON 202702-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RRF Modell: 202702-5-5SKryssreferanse: 38YR29
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde1.23
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1/2 "-20
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1/2 "-20
Maks. Arbeids press5000
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 202702-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJK 2F339 202702-10-10STrivalent kromsink1.7 "7 / 8-145500 PSIMale SAE til Male JIC113NOK
EATON 202702-10-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJM 2F341 202702-10-8STrivalent kromsink1.5 "3 / 4-166000 PSIMale SAE til Male JIC110NOK
EATON 202702-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJN 2F343 202702-12-12STrivalent kromsink1.97 "1-1/16-124000 PSIMale SAE til Male JIC167NOK
EATON 202702-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJQ 2F345 202702-16-16STrivalent kromsink2.04 "1-5/16-123500 psiMale SAE til Male JIC240NOK
EATON 202702-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJT 2F347 202702-4-4STrivalent kromsink1.23 "7 / 16-207500 PSIMale SAE til Male JIC59NOK
EATON 202702-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJU 2F349 202702-4-6STrivalent kromsink1.27 "9 / 16-187000 PSIMale SAE til Male JIC68NOK
EATON 202702-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJW 2F351 202702-6-6STrivalent kromsink1.3 "9 / 16-187000 PSIMale SAE til Male JIC76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 202702-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål
130NOK / enhet