Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2024-8-4SS Slangeadapter Mnpt To Jic 1/2-14 x 7/16-20 | AD9XYD 4VRD5

EATON 2024-8-4SS slangeadapter Mnpt To Jic 1/2-14 x 7/16-20

På lager
Vare: AD9XYD Modell: 2024-8-4SSKryssreferanse: 4VRD5
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
2 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)1 / 2-14
Adaptertype90 graders albue
FinishPlain
Monteringsmateriale316 rustfritt stål
Lengde1.47 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)7 / 16-20
Maks. Arbeids press6000 PSI
GjengetypeMannlig PT til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307995045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris
EATON 2024-8-8SS Slangeadapter Mnpt To Jic 1/2-14 x 3/4-16 | AD8GYB 4KFN9 2024-8-8SS90 graders albue1.47 "3 / 4-166000 PSI917NOK
EATON 2024-4-6SS slangeadapter Mnpt til Jic 1 / 4-18 x 9 / 16-18 | AD8GYC 4KFP1 2024-4-6SS90 graders albue1.09 "9 / 16-187000 PSI-
RFQ
EATON 2024-12-8SS Slangeadapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 3/4-16 | AD9XYB 4VRD3 2024-12-8SS90 graders albue1.59 "3 / 4-165000 psi2 370 NOK
EATON 2024-12-16SS Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 Rustfritt stål | AD9XYC 4VRD4 2024-12-16SS90 graders albue1.78 "1-5/16-123500 psi3 234 NOK
EATON 2024-16-12SS Adapter Mnpt To Jic 1 - 11-1/2 x 1 1/16-12 | AD9XYJ 4VRE1 2024-16-12SS90 graders albue1.97 "1-1/16-124000 PSI4 298 NOK
EATON 2024-16-16SS Adapter Mnpt To Jic 1 - 11 1/2 x 1 5/16-12 | AD9XYK 4VRE2 2024-16-16SSElbow1.97 "1-5/16-124000 PSI2 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2024-8-4SS slangeadapter Mnpt To Jic 1/2-14 x 7/16-20
2 215 NOK / enhet