Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2024-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NFV 6W442

EATON 2024-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AF2NFV Modell: 2024-6-6SKryssreferanse: 6W442
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)3 / 8-18
Adaptertype90 graders albue
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.22 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)9 / 16-18
Maks. Arbeids press7000 PSI
GjengetypeMannlig PT til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307929000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2024-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9THM 2F313 2024-12-12STrivalent kromsink1.59 "1-1/16-124000 PSIMannlig PT til mannlig JIC297NOK
EATON 2024-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9THN 2F315 2024-16-16STrivalent kromsink1.97 "1-5/16-123500 psiMannlig PT til mannlig JIC414NOK
EATON 2024-4-5S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9THQ 2F319 2024-4-5STrivalent kromsink1.09 "1 / 2-208500 PSIMannlig PT til mannlig JIC191NOK
EATON 2024-6-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9THT 2F321 2024-6-4STrivalent kromsink1.22 "7 / 16-208000 PSIMannlig PT til mannlig JIC147NOK
EATON 2024-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9THU 2F323 2024-8-10STrivalent kromsink1.47 "7 / 8-145500 PSIMannlig PT til mannlig JIC175NOK
EATON 2024-8-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9THW 2F325 2024-8-6STrivalent kromsink1.47 "9 / 16-186000 PSIMannlig PT til mannlig JIC187NOK
EATON 2024-8-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AD9XYE 4VRD6 2024-8-12STrivalent kromsink1.59 "1-1/16-124000 PSIMannlig PT til mannlig JIC225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2024-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål
109NOK / enhet