Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2021-6-10S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AD9XZB 4VRF8

EATON 2021-6-10S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AD9XZB Modell: 2021-6-10SKryssreferanse: 4VRF8
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)3 / 8-18
AdaptertypeRett
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.7 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)7 / 8-14
Maks. Arbeids press5500 PSI
GjengetypeMannlig PT til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2021-12-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TGZ 2F289 2021-12-16STrivalent kromsink2.11 "1-5/16-123500 psiMannlig PT til mannlig JIC177NOK
EATON 2021-12-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9THA 2F291 2021-12-8STrivalent kromsink1.85 "3 / 4-165000 psiMannlig PT til mannlig JIC130NOK
EATON 2021-16-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9THB 2F293 2021-16-12STrivalent kromsink2.25 "1-1/16-124000 PSIMannlig PT til mannlig JIC146NOK
EATON 2021-16-16S Hydraulisk slangeadapter, 1 i 1 5/16 i Nptf Sae 37 Karbonstål | AB9THC 2F295 2021-16-16STrivalent kromsink2.3 "1-5/16-123500 psiMannlig PT til mannlig JIC150NOK
EATON 2021-2-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9THD 2F297 2021-2-6STrivalent kromsink1.2 "9 / 16-187000 PSIMannlig PT til mannlig JIC62NOK
EATON 2021-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9THE 2F299 2021-20-20STrivalent kromsink2.45 "133000 psiMannlig PT til mannlig JIC274NOK
EATON 2021-4-5S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9THF 2F301 2021-4-5STrivalent kromsink1.42 "1 / 2-208500 PSIMannlig PT til mannlig JIC48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2021-6-10S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål
99NOK / enhet