Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2018-2-4S Hydraulisk slangeadapter, 1/8 i 7/16 i Nptf Sae 37 Karbonstål | AH8RKP 38YN97

EATON 2018-2-4S Hydraulisk slangeadapter, 1/8 i 7/16 i Nptf Sae 37 karbonstål

På lager
Vare: AH8RKP Modell: 2018-2-4SKryssreferanse: 38YN97
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde1.32
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1/8 "-27
Mannlig SAE-størrelse (tommer)7/16 "-20
Maks. Arbeids press5000
GjengetypeMannlig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2018-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RKQ 38YN98 2018-4-6S1.594000247NOK
EATON 2018-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RKR 38YN99 2018-4-4S1.595000574NOK
EATON 2018-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RKT 38YP01 2018-6-6S1.744000421NOK
EATON 2018-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RKU 38YP02 2018-6-8S1.744000458NOK
EATON 2018-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RKV 38YP03 2018-12-12S2.15 "3000838NOK
EATON 2018-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RKW 38YP04 2018-16-16S2.5425001 234 NOK
EATON 2018-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RKX 38YP05 2018-20-20S2.7820001 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2018-2-4S Hydraulisk slangeadapter, 1/8 i 7/16 i Nptf Sae 37 karbonstål
266NOK / enhet