Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1BA12FRA12 Slangetilpasning hunn ORS 45 grader 3/4 tomme -12 | AH8QXW 38YL24

EATON 1BA12FRA12 Slangetilpasning hunn ORS 45 grader 3/4 tomme -12

På lager
Vare: AH8QXW Modell: 1BA12FRA12Kryssreferanse: 38YL24

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
TilkoblingstypeKrympbar
Dash Størrelse12
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeKarbonstål
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde3.57
Trådstørrelse1-3 / 16 "-12
GjengetypeKvinne ORS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3175
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 45 graders albue
    • For bruk med slangeserier: GH493

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseInne i Dia.LengdeTrådstørrelsePris
EATON 1BA20FRA20 Slangetilpasning hunn ORS 45 grader 1-1/4 tomme -20 | AH8QXX 38YL25 1BA20FRA20201.25 "5.11-11 / 16 "-12262NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1BA12FRA12 Slangetilpasning hunn ORS 45 grader 3/4 tomme -12
122NOK / enhet