Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04110.062.0450 Tappbolt, vanlig, 5/8-11 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme lengde, 5pk | AB6EPX 21C418

EARNEST U04110.062.0450 Tapbolt, vanlig, 5/8-11 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme lengde, 5pk

På lager
Vare: AB6EPX Modell: U04110.062.0450Kryssref.: 21C418 / 167F54
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
77NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet4.5 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse5/8-11 x 4-1/2"
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde4.5 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9063
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04110.062.0450 Tapbolt, vanlig, 5/8-11 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme lengde, 5pk
77NOK /pakke