Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04110.043.0500 Tap Bolt, Plain, 7/16-14 Gjengestørrelse, 5 Tommer Lengde, 10Pk | AB6EPU 21C398

EARNEST U04110.043.0500 Tap Bolt, vanlig, 7/16-14 gjengestørrelse, 5 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AB6EPU Modell: U04110.043.0500Kryssref.: 21C398 / 167F52
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
1 656 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet5"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse7 / 16-14 x 5 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.022
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04110.043.0500 Tap Bolt, vanlig, 7/16-14 gjengestørrelse, 5 tommers lengde, 10pk
1 656 NOK /pakke