Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04110.037.0600 Tap Bolt, Plain, 3/8-16 Thread Size, 6 Inch Length, 10Pk | AB6EPQ 21C392

EARNEST U04110.037.0600 Tap Bolt, vanlig, 3/8-16 gjengestørrelse, 6 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AB6EPQ Modell: U04110.037.0600Kryssreferanse: 21C392
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
494NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet6"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse3 / 8-16 x 6 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde6"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7438
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04110.037.0600 Tap Bolt, vanlig, 3/8-16 gjengestørrelse, 6 tommers lengde, 10pk
494NOK /pakke