Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04110.031.0400 Tap Bolt, Plain, 5/6-18 Thread Size, 4 Inch Length, 25Pk | AB6EPK 21C377

EARNEST U04110.031.0400 Tap Bolt, vanlig, 5/6-18 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6EPK Modell: U04110.031.0400Kryssref.: 21C377 / 167F46

Få tak i det Mai 20, mandag
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
90NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet4"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse5 / 16-18 x 4 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde4"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8978
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04110.031.0400 Tap Bolt, vanlig, 5/6-18 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 25pk
90NOK /pakke