Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 696575G Tap Bolt, Plain, 1/2-20 Thread Size, 6 Inch Length, 10Pk | AB6ERA 21C450

EARNEST 696575G Tap Bolt, vanlig, 1/2-20 gjengestørrelse, 6 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AB6ERA Modell: 696575GKryssreferanse: 21C450
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
647NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet6"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse1 / 2-20 x 6 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde6"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.47
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 696575G Tap Bolt, vanlig, 1/2-20 gjengestørrelse, 6 tommers lengde, 10pk
647NOK /pakke