Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 694576G Tap Bolt, Sink, 1/2-13 Gjengestørrelse, 6 Tommer Lengde, 10Pk | AB6ETJ 21C493

EARNEST 694576G Tap Bolt, sink, 1/2-13 trådstørrelse, 6 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AB6ETJ Modell: 694576GKryssreferanse: 21C493
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
165NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishGul forzinket
Klasse8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet6"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse1 / 2-13 x 6 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde6"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 694576G Tap Bolt, sink, 1/2-13 trådstørrelse, 6 tommers lengde, 10pk
165NOK /pakke