Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 694434G Tap Bolt, Zinc, 7/16-14 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AB6ETF 21C485

EARNEST 694434G Tap Bolt, sink, 7/16-14 trådstørrelse, 4 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AB6ETF Modell: 694434GKryssreferanse: 21C485
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
674NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishGul forzinket
Klasse8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet4"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse7 / 16-14 x 4 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde4"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 694434G Tap Bolt, sink, 7/16-14 trådstørrelse, 4 tommers lengde, 10pk
674NOK /pakke