Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 510124G flat skive, tykk, passer 1-1/4 tommers størrelse, 10Pk | AF2XHC 6YPH0

EARNEST 510124G flat skive, tykk, passer 1-1/4 tommers størrelse, 10pk

På lager
Vare: AF2XHC Modell: 510124GKryssreferanse: 6YPH0
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
650NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1.25 "
Inne i Dia.1.375 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.2.5 "
Pakke Vekt2.92
Rockwell HardnessC43 - C49
Størrelse1 1/4 lbs.
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+.014 / -. 015
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.67
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektStørrelsePris
EARNEST 510120G flat skive, tykk, passer til 1 tomme størrelse, 10pk | AF2XHA 6YPG8 510120G1"1-1 / 16 "2"21"228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 510124G flat skive, tykk, passer 1-1/4 tommers størrelse, 10pk
650NOK /pakke