Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 218338G Vognbolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 7 tommers lengde, 5pk | AB6EAR 21A938

EARNEST 218338G vognbolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 7 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AB6EAR Modell: 218338GKryssreferanse: 21A938
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
1 008 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse49 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.1.594 "
Hodehøyde0.406 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde7"
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.406 "
Firkantet bredde0.768 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse3 / 4-10
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.97
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 218338G vognbolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 7 tommers lengde, 5pk
1 008 NOK /pakke