Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 217258G Carriage Bolt, 5/8-11 Thread Size, 5 Inch Length, 5Pk | AB6EAA 21A923

EARNEST 217258G vognbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, 5 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AB6EAA Modell: 217258GKryssreferanse: 21A923
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
373NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse41 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.1.344 "
Hodehøyde0.344 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5"
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.344 "
Firkantet bredde0.642 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 217258G vognbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, 5 tommers lengde, 5pk
373NOK /pakke