EAGLE 1684 Ibc inneslutningsenhet 20 tommer H 118 tommers lengde | AE2ZKC 5AB21

EAGLE 1684 Ibc Containment Unit 20 Tommer H 118 Tommer Lengde

Vare: AE2ZKC Modell: 1684Kryssreferanse: 5AB21
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

54 087 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwin IBC -inneslutningsenhet
FARGEGul
Høyde20 "
Lengde118 "
Lastekapasitet20,000 lb.
Materialepolyetylen
Spillkapasitet400 gal.
Bredde77.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 242.1
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)299.72
Skipets bredde (cm)200.66
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELastekapasitetPris
EAGLE 1684D Double All Poly IBC Containment Unit - Gul med avløp, 20000 lbs lastekapasitet | AG8DVQ 1684DGul20000 lb.54 410 NOK
EAGLE 1684B Double All Poly IBC Containment Unit - Black No Drain, 20000 lbs Lastekapasitet | AG8DVR 1684BSvart20000 lb.52 568 NOK
EAGLE 1684BD Double All Poly IBC Containment Unit - Svart med avløp, 20000 lbs lastekapasitet | AG8DVT 1684BDSvart20000 lb.52 882 NOK
EAGLE 1685 IBC-oppbevaringsenhet, med sølkontroll | CE7RMU 1685--27 261 NOK
EAGLE 1683STC IBC-oppbevaringsenhet med bukt | CE7RUZ 1683STC--46 387 NOK
EAGLE 1685D IBC-oppbevaringsenhet med sølkontroll | CE7RVD 1685D--28 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1684 Ibc Containment Unit 20 Tommer H 118 Tommer Lengde
54 087 NOK / enhet