EAGLE 1683 Ibc-oppbevaringsenhet 26 tommer H 67 tommer Lengde | AE2ZKB 5AB20

EAGLE 1683 Ibc Containment Unit 26 Tommer H 67 Tommer Lengde

På lager
Vare: AE2ZKB Modell: 1683Kryssreferanse: 5AB20

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIBC inneslutningsenhet
FARGEGul
Høyde26 "
Lengde67 "
Lastekapasitet10,000 lb.
Materialepolyetylen
Spillkapasitet400 gal.
Bredde67 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)172.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eagle 1683 IBC-oppbevaringsenhet er ideell for sikker lagring av mellomliggende bulkcontainere i industrielle omgivelser. Den sikrer overholdelse av miljøbestemmelser ved å forhindre farlig søl og beskytte området rundt mot potensiell forurensning.

Egenskaper:

  • Den tilbyr polyetylenrister og paller for økt holdbarhet og kjemisk motstand.
  • Den har HDPE-konstruksjon for økt slag- og kjemikaliebestandighet.
  • Denne enheten har videre en plattform som er i stand til å romme trommer med bredder opp til 50 tommer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Eagle 1681 plastbalje: Denne karet passer inn i merkets 1683 inneslutningsenhet for sikker og effektiv oppbevaring. Den gir oppbevaring inne i oppbevaringsenheten og har plastkonstruksjon for å forhindre skade og motstå kjemikalier.
  • Eagle 1682 ramme: Denne rammen beskytter plastkaret og gir ekstra sikkerhet og forsterkning til merkets inneslutningsenhet. Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.

Standarder og godkjenninger:

  • EPA
  • SPCC

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan er HDPE-enheter bedre enn stålenheter?

A. HDPE gir høyere korrosjons- og kjemikaliebestandighet enn stål.

Q. Hvor mye sølbegrensning trenger jeg?

A. I henhold til EPA- og SPCC-standarder, må et utslippssystem kunne inneholde minst 10 % av beholdervolumet.

Sp. Hva er et utslippssystem?

A. Sølbegrensningssystemer beskytter mot ulykker, sykdommer og usikre arbeidsforhold forårsaket av olje, kjemikalier eller andre farlige materialer.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en inneslutningsenhet?

A.

  • Materialkompatibilitet for lagrede stoffer.
  • Kapasitet og dimensjoner for plass til spesifikke containere.
  • Miljøforskrifter og samsvarskrav.
  • Holdbarhet og motstand mot slag, kjemikalier og vær.
  • Enkel tilgjengelighet og transportmuligheter.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne Eagle 1683 IBC-oppbevaringsenheten?

A.

  • Inspiser enheten regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
  • Bruk et mildt rengjøringsmiddel eller spesialrengjøringsmiddel for å fjerne søl eller rester.
  • Skyll enheten grundig med vann og la den tørke helt før den brukes på nytt.
  • Unngå å bruke slipende materialer eller sterke kjemikalier som kan skade enheten.
  • Oppbevar inneslutningsenheten i et dekket område for å beskytte den mot tøffe værforhold når den ikke er i bruk.

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLastekapasitetPris
EAGLE 1683D Spillplattform med avløp 400 gallon 1 trommel | AC6NJR 35U079 1683DGulIBC inneslutningsenhet10,000 lb.29 024 NOK
EAGLE 1683B IBC Containment Unit with Poly Platform - Black no Drain, 10000 lbs Lastekapasitet | AG8DVN 1683BGulIBC inneslutningsenhet10000 lb.24 405 NOK
EAGLE 1683BD IBC inneslutningsenhet med poly -plattform - svart med avløp, 10000 lbs lastekapasitet | AG8DVP 1683BDSvartSpillbeholderplattform10000 lb.24 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1683 Ibc Containment Unit 26 Tommer H 67 Tommer Lengde
34 136 NOK / enhet